Beli teko teh di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Delicia Teko Teh Borosilicate
    Mulai

    Rp149.900

    Delicia Teko Teh Borosilicate
    Deskripsi:
    Desain stylishDilengkapi infuserKualitas food-gradeTahan terhadap panasGagang ergonomis yang nyaman digenggamIdeal untuk menyeduh teh dalam jumlah banyak
    atribut:
    • Capacity (ml): 600
    • Dishwasher Safe: Ya
    • Material: Kaca borosilikat
  2. One Two Cups Chinese Teapot Pitcher with Glass
    Mulai

    Rp50.900

    One Two Cups Chinese Teapot Pitcher with Glass
    Deskripsi:
    Set Teko dengan cangkir teh ini hadir dengan desain yang elegan dan mewah. Anda dapat menyajikan 4 gelas sekaligus dalam sekali penyajian sehingga sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga. Teko ini terbuat dari material borosilikat yang tahan terhadap panas maupun dingin.
    atribut:
    • Material: Kaca Borosilikat, Stainless Steel dan ABS
    • Dimensi Kemasan (cm): 23 x 15 x 18
    • Size (ml): 950
    • Temperature Resistance (°C): 150
  3. CULINART Teko Teh Borosilicate
    Mulai

    Rp409.900

    CULINART Teko Teh Borosilicate
    Deskripsi:
    Kualitas food-gradeMaterial tahan panasPraktis digunakan untuk menyajikan tehLama seduhan dapat diaturdengan 1 tombolDilengkapi infuser yangmemudahkan penyeduhanIdeal untuk menyeduh berbagai jenis teh, termasuk teh daun lepas (loose leaf) dan teh celupCocok untuk membuat minuman panas
    atribut:
    • Dishwasher Safe: Yes
    • Material: Borosilicate Glass
  4. Silano Water Kettle Whistling National (Ceret Air)
    Mulai

    Rp139.900

    Silano Water Kettle Whistling National (Ceret Air)
    Deskripsi:
    Teko Bunyi National is a Whistling Kettle from the Maspion brand of Maspion Logam Jawa. Kettle fitted with a device that emits an audible whistle when the water in the kettle starts to boil.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Soft Anodize
    • Finishing Inside: Soft Anodize
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: White
    • Ignition: Electric Stove, Gas Stove
  5. One Two Cups Pitcher dengan Saringan
    Mulai

    Rp40.900

    One Two Cups Pitcher dengan Saringan
    Deskripsi:
    Nikmati sajian teh secara sempurna tanpa ampas dengan menggunakan teko yang satu ini. Memiliki fungsi sebagai wadah membuat teh untuk disajikan kepada kerabat, tamu dan keluarga. Memiliki desain unik dengan bagian tengah memiliki penyaring untuk menaruh daun herbal atau kantung teh. Miliki teko berkualitas dari One Two Cups ini sekarang juga!
  6. Legacy Teko Teh
    Mulai

    Rp2.599.900

  7. HARIO Alat Seduh Teko Kopi Bona
    Mulai

    Rp1.999.900

    HARIO Alat Seduh Teko Kopi Bona
    atribut:
    • Coffee Capacity (ml): 800
    • Color: White
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 28x13.6x17
    • Material: Enamel, stainless steel, natural acacia wood & silicone
    • Maximum Capacity (L): 1.4
  8. TANICA Viva Stainless Steel Can Opener
    Mulai

    Rp199.900

    TANICA Viva Stainless Steel Can Opener
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  9. Maspion Water Kettle Whistling National Electric (Ceret Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Water Kettle Whistling National Electric (Ceret Air)
    Deskripsi:
    National Electric Whistling Kettle is a product of the Maspion brand from Maspion Logam Jawa. Kettle fitted with a device that emits an audible whistle when the water in the kettle starts to boil. The action of steam passing through the device causes vibration, in turn creating the sound. Whistle function when water boils.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Soft Anodize
    • Finishing Inside: Soft Anodize
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: White
  10. Maspion Water Kettle Rigoleto Summer (Ceret Air)
    Mulai

    Rp99.900

    Maspion Water Kettle Rigoleto Summer (Ceret Air)
    Deskripsi:
    Teko Bunyi Rigoleto ekonomis dapat mengeluarkan suara nyaring ketika digunakan untuk merebus air. Sehingga dapat memberikan tanda bahwa air sudah panas. Dibuat dari aluminium berkualitas yang merupakan konduktor panas terbaik untuk alat masak.Peluit akan berbunyi ketika air sudah mendidih.Pegangan dan knob terbuat dari phenolic. Tahan panas dan tidak mudah meleleh.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Finishing: Silicon Polyester
    • Lid and Handle Material: Phenolic
    • Color: Random Color
  11. JD PC Champagne Tumbler
    Mulai

    Rp74.900

    JD PC Champagne Tumbler
    atribut:
    • Size (oz): 5
  12. SUNNEX Bowl Sugar (Tempat Gula)
    Mulai

    Rp119.900

    SUNNEX Bowl Sugar (Tempat Gula)
    Deskripsi:
    Elegant Aesthetic: Classic design that enhances the visual appeal of any dining or serving environment.Practical and Durable: Built with quality materials to ensure long-lasting use while maintaining a refined appearance.
    atribut:
    • Capacity (L): 0.35
    • Capacity (oz): 12
    • Compatible for: M3000 Milk Jugs
  13. Leica DISTO S910 Hand-Lasermeter
    Mulai

    Rp62.999.900

    Leica DISTO S910 Hand-Lasermeter
    Deskripsi:
    Measure anything from anywhere with P2P Technology.
    atribut:
    • Content: DISTO S910, pouch, hand loop, adapter plate, user manual on CD, Quickstart guide, Warranty card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver, USB charger with USB cable and 4xcountry adapter, general notes.
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 0.04
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2.0/0.08
    • Bluetooth: v4.0
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Measuring Range for P2P Measuring Horizontal (°): 360
    • Measuring Range for P2P Measuring Vertical (°): -40 to 80
    • Protection Class: IP54 (dustand splash water protected)
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range of Wi-Fi (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 1000
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 300
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 492
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 150
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 60 / -13 to 140 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.1
    • Tolerance P2P Function at Distances (mm/m): ±2/2, ±5/5, ±10/10
  14. Leica Tripod Leica TRI 120
    Mulai

    Rp4.399.900

    Leica Tripod Leica TRI 120
    Deskripsi:
    Twist locks for the legs are making this tripod even more stable. The 180° foldable legs are making it ultimately compact. Extendible length up to 1.16m. Ideal for any tripod adapter for all Leica DISTO models.
    atribut:
    • Box Length (mm): 440
    • Box Width (mm): 120
    • Box Height (mm): 120
    • Product Weight with Packaging (kg): 1.78
  15. Teh Cap Botol Teh Hijau Celup
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp9.900

    Teh Cap Botol Teh Hijau Celup
    atribut:
    • Size (g): 2
    • Isi: 2g x 25 pcs
    • Scent: Aroma Melati
  16. One Two Cups Filter Saringan Teh
    Mulai

    Rp21.900

    One Two Cups Filter Saringan Teh
    Deskripsi:
    Kini Anda tidak perlu khawatir saat menyeduh teh dengan ampas. Dengan memanfaatkan filter saringan ini, ampas teh tidak akan tercecer. Terbuat dari bahan berkualitas yang aman digunakan serta awet untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi (cm): 8.7 x 5.3 x 7
Daftar Harga teko teh Terbaru October 2026
Delicia Teko Teh BorosilicateRp149.900
One Two Cups Chinese Teapot Pitcher with GlassRp50.900
CULINART Teko Teh BorosilicateRp409.900
Silano Water Kettle Whistling National (Ceret Air)Rp139.900
One Two Cups Pitcher dengan SaringanRp40.900
Legacy Teko TehRp2.599.900
HARIO Alat Seduh Teko Kopi BonaRp1.999.900
TANICA Viva Stainless Steel Can OpenerRp199.900
HSI Teacup (Cangkir)Rp339.900
Maspion Water Kettle Whistling National Electric (Ceret Air)Rp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)